PRESSOL
蓄圧式スプレー
プッシュ部・容器部の色でスプレーの中身を識別します。目盛り入り。手動式。耐紫外線。フラット式ノズル(110°楕円形状)。
用途
酸性用
適合
希釈酸 (PH値 1-7)・クリーナー・中性洗剤
材質
バルブロッド:ステンレス鋼
型式
手持ち
寸法(mm)
高さ290/底部230×110
質量(kg)
0.42
色
半透明白、ACID用 (ポンプ部・容器部) 赤
種類
蓄圧式
材質(シール)
VitonR (FKM)
材質(ノズル)
ポリプロピレン
噴射距離(m)
1.7
耐熱温度(℃)
5-30
最大圧力(bar)
2.5
材質(内容器)
高密度ポリエチレン
材質(ポンプヘッド)
プラスチック
材質(バネ)
ステンレス鋼
噴霧量(mL)
450
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07291475
06913-001
800
¥
9,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07291491
06913-015
1200
¥
10,200
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください