曜日別特売

蓄圧式スプレー

蓄圧式スプレー - PRESSOL蓄圧式スプレー - PRESSOL

プッシュ部・容器部の色でスプレーの中身を識別します。目盛り入り。手動式。耐紫外線。フラット式ノズル(110°楕円形状)。

用途工業用適合低粘度度鉱油材質バルブロッド:真鍮型式手持ち寸法(mm)高さ290/底部230×110質量(kg)0.42半透明白、CLASSIC用 (ポンプ部・容器部) グレー容量(mL)1200種類蓄圧式材質(シール)VitonR (FKM)材質(ノズル)PA6噴射距離(m)0.8耐熱温度(℃)5-30最大圧力(bar)2.5材質(内容器)高密度ポリエチレン材質(ポンプヘッド)PA材質(バネ)ステンレス鋼噴霧量(mL)450内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0729146606912-015
9,500
8,798
9,678(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする