曜日別特売

クリップファイル ライト 発泡美人 A4

クリップファイル ライト 発泡美人 A4 - セキセイクリップファイル ライト 発泡美人 A4 - セキセイクリップファイル ライト 発泡美人 A4 - セキセイクリップファイル ライト 発泡美人 A4 - セキセイクリップファイル ライト 発泡美人 A4 - セキセイクリップファイル ライト 発泡美人 A4 - セキセイクリップファイル ライト 発泡美人 A4 - セキセイクリップファイル ライト 発泡美人 A4 - セキセイ
(1件のレビュー)

超軽量&書類の仕分けが出来る! 軽やかに仕事をサポートする機能的クリップファイル。表紙は軽くて丈夫な環境にも優しい3層発泡素材を採用。
メーカー従来商品に対して約15%軽量化した持ち歩きにぴったりのクリップファイル。
書類の折れや落下を防ぐストッパー機能付。折り返して使用する際の紙の倒れを防ぎます。
書類の仕分けに便利な仕切りポケット付。小さな書類やすぐに確認したい書類、目隠したい書類など、用途で使い分けが可能な3ポケット仕様。
【Pocket1】透明ポケット(小)‥小さい書類の落下を防止する溶着式ポケット(カードスリット付)
【Pocket2】透明ポケット(A4)‥A4サイズが入る透明ポケット
【Pocket3】目隠しポケット(A4)‥隠したい書類を入れられる不透明ポケット
360度折り返し可能な表紙付クリップファイル。不意な開きを防止するゴムバンド付。(ゴムバンドは取り外し可能)
クリップは最大約50枚収容可能。すべり止めストッパー付のクリップが書類をしっかり固定します。
汚れや水に強い再生発泡PP素材を採用。表面は手触りが良く傷がつきにくい良いエンボス仕様。

仕様A4-E材質ゴムバンド:ポリエステル、天然ゴムサイズA4寸法(縦×横×厚さ)(mm)337×235×15機能仕切りポケット・ストッパー機能付材質(表紙)再生発泡PP2mm厚材質(とじ具)収納枚数(枚)50内容量1冊
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07295928FB-3016-15ネイビーブルー
1,000
999
1,099(税込)
6日以内出荷
07295937FB-3016-33ライトグリーン
1,000
999
1,099(税込)
5日以内出荷
07295946FB-3016-60ブラック
1,000
999
1,099(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-09
用途: 携帯ファイル持参用
株式会社中島製作所

ファイルを挟み収納しておくには申しぶんなしですが、外側はスルスルと滑り落としやすいです

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品の課題としてメーカーに申し伝え改善を検討いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする