コクヨ
色鉛筆 DUAL COLOR
1本に異なる2色の色芯を組み合わせた色鉛筆のセット。
描くとき、2つの異なる色が混ざり合うことで、独特の風合いや深みが表現できる。
大人向け画材シリーズKokuyoColorsの色鉛筆。
軸径(Φmm)
7.5
長さ(mm)
175
芯径(mm)
3.9
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
色数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07296181
KE-SP14
1セット(20色)
140
20色
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
07296165
KE-SP13
1セット(10色)
70
10色
¥
2,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください