GDジャパン
ワークシューズ・作業靴
鋼製先芯でダイヤル式のワークシューズ、片足約420g〈br〉運送業、物流倉庫業など軽作業向け〈br〉ホワイトの迷彩柄で丈夫な商品です。
形状
ミドルカット
色
ホワイト
質量(g)
約420±10
材質(甲被)
合成皮革
足幅
3E
材質(底部)
合成ゴム
材質(先芯)
鋼
中敷
カップインソール
甲被タイプ
ダイヤル式
内容量
1足
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07296488
GD-640
25
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07296497
GD-640
25.5
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07296506
GD-640
26
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07296515
GD-640
26.5
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
07296531
GD-640
27
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07296540
GD-640
28
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください