コクヨ
ペンケース<モココ>(ペディンタイプ)
『ペディン』とは、韓国語で『ダウンコート』のこと。トレンドのもこもこなデザインで、やわらかい手触り感が魅力です。
モコモコ・ふわふわなペンケース
トレイのように180°OPEN!大きく開いて取り出しやすい
材質
表材・内装:ポリエステル/芯材:EVA、PE、PP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×70×100
開閉
ファスナー
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07296208
F-VBF291W
ホワイト
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
07296217
F-VBF291LG
ミントグリーン
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
07296226
F-VBF291LY
レモンイエロー
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください