充電式LED ペンライト

充電式LED ペンライト - STAHLWILLE(スタビレー)充電式LED ペンライト - STAHLWILLE(スタビレー)充電式LED ペンライト - STAHLWILLE(スタビレー)充電式LED ペンライト - STAHLWILLE(スタビレー)充電式LED ペンライト - STAHLWILLE(スタビレー)

側面にも150LMのライトが備わったペンライト。フラット照射とスポット照射の2WAY。マグネット付で作業しやすい設計。PCレンズ。ポケットクリップ付き。充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。バッテリー品番:1060B。

仕様チップ:高輝度CREE LED付属品3.7V750mAh充電池、Micro USBケーブル寸法(mm)Φ16.5/14.8×164ブラック・グリーン質量(g)47.2(電池除)等級CE、RoHS電源充電式使用温度(℃)-10~40防塵防水性能IPX4材質(ボディ)アルミニウム充電時間(時間)約2.5モードスイッチモード:トップ(弱)-トップ(強)-サイド(弱)-サイド(強)-OFF明るさ(Lm)<トップライト>弱・100/強・350、<サイドライト>弱・50/強・150照射距離(m)<トップライト>MAX約95(強モード)、<サイドライト>MAX約25(強モード)点灯時間<トップライト>弱・約5.5/強・約2時間、<サイドライト>弱・約11.5/強・約3.2時間耐衝撃IK07充放電回数(回)約500最大輝度(cd/m2)<トップライト>強・2016、<サイドライト>強・64照射角度(°)<トップライト>20USBMicro-B USB内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
072932689197-0170JP
6,300
5,898
6,488(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする