曜日別特売

充電式LEDペンライト

充電式LEDペンライト - SIGNET(シグネット)充電式LEDペンライト - SIGNET(シグネット)充電式LEDペンライト - SIGNET(シグネット)充電式LEDペンライト - SIGNET(シグネット)充電式LEDペンライト - SIGNET(シグネット)充電式LEDペンライト - SIGNET(シグネット)充電式LEDペンライト - SIGNET(シグネット)充電式LEDペンライト - SIGNET(シグネット)

USBケーブル(Type-B)。スリムボディです。トップ&サイド2WAYのペンライトです。マグネット、クリップ付き。側面にはCOBライト搭載で、広範囲を一度に照らせます。ペン先にはスポットLED搭載で、O奥まった箇所を照らすのに最適です。

明るさ(Lm)180 (TOP)・300 (SIDE)点灯時間(時間)3 (TOP)・1.5 (SIDE)充電時間(時間)2.5LEDLED+COB材質アルミ合金セット内容USBケーブル(Type-B)寸法(mm)174×21×20質量(g)58電源充電式バッテリー3.7V 650mAh防水性IPX0ポートチャージポート:Type-B照射距離(m)70 (TOP)・24 (SIDE)内容量1台
注意
※スイッチボタンを押す度にモードが切り替わります。(TOP> SIDE>OFF)
※サイドライトは点灯時、長押しするとCOBが無段階調光可能。
※サイドライトはメモリー機能があり、最後に消灯した明るさが記憶されます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
点灯時間(時間)
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0729203596116180 (TOP)・300 (SIDE)3 (TOP)・1.5 (SIDE)174×21×2058
4,500
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする