TAKENOW
充電式 LEDペンライト
マグネット/クリップ付き充電式ペンライト。背面にマグネット付き。
明るさ(Lm)
120 (サイドライト)・100 (トップライト)
点灯時間
約3.5時間 (サイドライト)・約4.5時間 (トップライト)
充電時間(時間)
約2.5
LED
SMD LED
色
ブラック・ピンク
質量(g)
58
電源
リチウムイオンバッテリー
バッテリー
リチウムイオンバッテリー (3.7V 750mAh)
色温度(K)
6500
防塵防水性能
IP20
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
170×21.5×26.3
耐衝撃
IK07
演色指数(Ra)
80CRI+
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
点灯時間
耐衝撃
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07293451
PL012PK
120 (サイドライト)・100 (トップライト)
約3.5時間 (サイドライト)・約4.5時間 (トップライト)
IK07
170×21.5×26.3
58
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください