曜日別特売

充電式 LEDペンライト

充電式 LEDペンライト - SUPRABEAM(スプラビーム)充電式 LEDペンライト - SUPRABEAM(スプラビーム)充電式 LEDペンライト - SUPRABEAM(スプラビーム)充電式 LEDペンライト - SUPRABEAM(スプラビーム)充電式 LEDペンライト - SUPRABEAM(スプラビーム)充電式 LEDペンライト - SUPRABEAM(スプラビーム)充電式 LEDペンライト - SUPRABEAM(スプラビーム)

スリムなペンタイプながら550ルーメンの明るさを出力。コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に放出するヒートシンクの役割も果たします。圧倒的なパワーとコンパクトなサイズで、作業者のポケットに入れておくと便利な優れものです。3段階の明るさに調節できるほか、お好みの明るさぴったりに調節できるDimmingモード(無段階調光機能)搭載。ヘッドを回転させることでワイドからスポットまでフォーカスできます。

全長(mm)144ダークグレー材質(本体)アルミニウム (アルマイト処理)質量(g)48スイッチ電子スイッチ電源リチウムポリマーバッテリー外径(Φmm)15バッテリーリチウムポリマーバッテリー 10780 720 mAh (2.66 Wh) 3.7 V.充電時間80%=1時間、100%=1時間30分使用環境温度(℃)-20~50連続点灯時間1時間 (MAX)、2時間15分 (Medium)、4時間45分 (Low)、50時間 (Dimming/Low)環境温度範囲(℃)充電:0~+45明るさ(Lm)550 (MAX)、100 (Medium)、50 (Low)、6~125 (Dimming)LED使用数(個)CREEパワーチップ1防水性IP20照射距離(m)最大100内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07293347501.5011
11,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする