ガス捕集管 カーボンビーズアクティブ

ガス捕集管 カーボンビーズアクティブ - SIBATA(柴田科学)ガス捕集管 カーボンビーズアクティブ - SIBATA(柴田科学)ガス捕集管 カーボンビーズアクティブ - SIBATA(柴田科学)ガス捕集管 カーボンビーズアクティブ - SIBATA(柴田科学)ガス捕集管 カーボンビーズアクティブ - SIBATA(柴田科学)ガス捕集管 カーボンビーズアクティブ - SIBATA(柴田科学)ガス捕集管 カーボンビーズアクティブ - SIBATA(柴田科学)ガス捕集管 カーボンビーズアクティブ - SIBATA(柴田科学)

●石油合成系の球状活性炭を吸着剤とした、無極性有機溶剤用ガス捕集管です。●吸引ポンプと接続し、捕集物質を溶媒抽出後、ガスクロマトグラフィー等で分析を行います。●椰子殻活性炭よりも吸脱着に優れ、捕集後の保管性能についても良好です。●二硫化炭素脱着でのアルコール回収率が向上しました(他社比)。●スタンダードタイプは測定時の破過量の判定が可能な2層式です。●単層タイプは吸引安定性に優れ、バックアップ用の活性炭が不要な用途に適しています。●2層式のジャンボタイプは、スタンダード型よりも球状活性炭の充填量が多いことから、特に揮発性の強い有機化合物ガスのサンプリングに適し、高濃度環境下、長時間のサンプリングにも利用できます。

用途無極性有機溶剤ガス捕集充填材20~40メッシュ球状活性炭
注意
※品番080150-0903、-0901、-0902は、ガラスチューブ1本ずつにロット番号と使用期限が印字されています。それ以外の商品は、ガラスチューブではなく梱包に貼られているバーコードシールに記載されています。※サンプリング後の吸着管は、分析をおこなうまで、清浄な冷暗所で保存してください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
付属品
タイプ
チューブ外径(Φmm)
チューブ長さ(mm)
充填量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07290660080150-09011箱(20本)キャップ40個、ビニール管1本、ラベルシール1シート、ハート形カッター1個スタンダード、2層670100mg/50mg
4,000
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07290669080150-09021箱(20本)キャップ40個、ビニール管1本、ラベルシール1シート、ハート形カッター1個単層670200mg
4,000
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07290678080150-09031箱(20本)キャップ40個、ビニール管1本、ラベルシール1シート、ハート形カッター1個ジャンボ、2層8110400mg/200mg
8,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31295567080150-091121箱(1本)キャップ2000個、印字シール1000枚単層670200mg
200,000
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
62787087080150-091021袋(1000本)キャップ2000個、印字シール1000枚スタンダード、2層670100mg/50mg
180,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
22976668080150-0901箱(24本)ビニール管1本、ラベルシール1シート、ハート形カッター1個スタンダード、2層670100mg/50mg
5,800
取扱い終了
返品不可
22976677080150-0931箱(12本)ビニール管1本、ラベルシール1シート、ハート形カッター1個ジャンボ、2層8110400mg/200mg
5,600
取扱い終了
返品不可
22976686080150-0941箱(24本)ビニール管1本、ラベルシール1シート、ハート形カッター1個単層670200mg
6,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量44以上のご注文(数量1につき)¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量41以上のご注文(数量1につき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量39以上のご注文(数量1につき)¥4,000/税込¥4,400
離島数量39以上のご注文(数量1につき)¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22976668080150-09007290660080150-0901080150-090 ガス捕集管 カーボンビーズアクティブ SIBATA(柴田科学) 07290660ガス捕集管 カーボンビーズアクティブSIBATA(柴田科学)1箱(20本)
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする