曜日別特売

バブリッチナイロンタオル超かため

バブリッチナイロンタオル超かため - アイセン

太さ4倍の極太ナイロン糸(※メーカー比)で生地に凹凸感ができ、泡立ちアップ。横糸がランダムに凹凸していることでハードな刺激が生まれ、クセになるような爽快な洗い心地。しっかりとした刺激でゴシッと洗える超かためタイプ。

材質ナイロン100%高さ(mm)1000質量(g)42種類ナイロンタオル縦(mm)2横(mm)280内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07305509-
450
449
494(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする