ホーザン
レンズ
焦点距離(16mm相当)が固定なため、作動距離を変えて倍率を調整するレンズです。
絞り機能により明るさやピントが合う範囲(被写界深度)を調整できます。
質量(g)
70
作動距離(mm)
100-∞
絞り
F1.4-16
入数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
レンズマウント
Cマウント
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07305746
L-600-16
¥
31,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください