藤井高圧
鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.102 90°エルボ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
B
L
D
C
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07299735
SW90E-8A-S80
11.1
14.3
21.1
9.4
10
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07299751
SW90E-10A-S80
13.5
17.8
25.5
12.7
12
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07299760
SW90E-15A-S80
15.9
22.2
28.9
16.1
13
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07299769
SW90E-20A-S80
19.1
27.7
33.1
21.4
14
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07299778
SW90E-25A-S80
22.2
34.5
28.2
27.2
16
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07299787
SW90E-32A-S80
27
43.2
45
35.5
18
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07299796
SW90E-40A-S80
31.8
49.1
50.8
41.2
19
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07299805
SW90E-50A-S80
38.1
61.1
60.1
52.7
22
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07299821
SW90E-65A-S80
41.3
77.1
67.3
65.9
26
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07299830
SW90E-80A-S80
57.2
90
86.2
78.1
29
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07299839
SW90E-15A-S160
19.1
22.2
33.1
12.3
14
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07299848
SW90E-20A-S160
22.2
27.7
38.2
16.2
16
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07299857
SW90E-25A-S160
27
34.5
45
21.2
18
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07299866
SW90E-32A-S160
31.8
43.2
50.8
29.9
19
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07299875
SW90E-40A-S160
38.1
49.1
60.1
34.4
22
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07299891
SW90E-50A-S160
41.3
61.1
63.3
43.1
22
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07299900
SW90E-65A-S160
57.2
77.1
86.2
57.3
29
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07299909
SW90E-80A-S160
63.5
90
95.5
66.9
32
オープン
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材