藤井高圧
鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.104 45°エルボ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
B
L
D
C
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07299918
SW45E-8A-S80
7.9
14.3
17.9
9.4
10
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07299927
SW45E-10A-S80
7.9
17.8
19.9
12.7
12
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07299936
SW45E-15A-S80
11.1
22.2
24.1
16.1
13
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07299945
SW45E-20A-S80
12.7
27.7
26.7
21.4
14
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07299961
SW45E-25A-S80
14.3
34.5
30.3
27.2
16
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07299970
SW45E-32A-S80
17.5
43.2
35.5
35.5
18
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07299979
SW45E-40A-S80
20.6
49.1
39.6
41.2
19
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07299988
SW45E-50A-S80
25.4
61.1
47.4
52.7
22
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07299997
SW45E-65A-S80
28.6
77.1
54.6
65.9
26
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07300006
SW45E-80A-S80
31.8
90
60.8
78.1
29
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07300015
SW45E-15A-S160
12.7
22.2
26.7
12.3
14
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07300031
SW45E-20A-S160
14.3
27.7
30.6
16.2
16
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07300040
SW45E-25A-S160
17.5
34.5
35.5
21.2
18
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07300049
SW45E-32A-S160
20.6
43
39.6
29.9
19
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07300058
SW45E-40A-S160
25.4
49.1
47.4
34.4
22
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07300067
SW45E-50A-S160
28.6
61.1
54.6
43.1
26
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07300076
SW45E-65A-S160
31.8
77.1
60.8
57.3
29
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07300085
SW45E-80A-S160
34.9
90
64
66.9
29
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材