曜日別特売

鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.135 ユニオンエルボメス

鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.135 ユニオンエルボメス - 藤井高圧鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.135 ユニオンエルボメス - 藤井高圧鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.135 ユニオンエルボメス - 藤井高圧鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.135 ユニオンエルボメス - 藤井高圧鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.135 ユニオンエルボメス - 藤井高圧鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.135 ユニオンエルボメス - 藤井高圧
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
B
L
L1
D
C
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07302289ULF-8A-S8014.345.525.59.410
オープン
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
07302298ULF-10A-S8017.848.928.912.710
オープン
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
07302307ULF-15A-S8022.253.133.116.110
オープン
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
07302316ULF-20A-S8027.764.238.221.413
オープン
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
07302325ULF-25A-S8034.5714527.213
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
07302341ULF-32A-S8043.278.850.835.514
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
07302350ULF-40A-S8049.196.160.141.216
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする