藤井高圧
鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.134 ユニオンエルボオス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
T
d
B
L
H
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07302219
ULM-8A-S80
8A
7
14.3
45.5
36
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07302228
ULM-10A-S80
10A
9
17.8
48.9
41
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07302237
ULM-15A-S80
15A
12
22.2
53.1
46
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07302246
ULM-20A-S80
20A
16
27.7
64.2
55
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07302255
ULM-25A-S80
25A
20
34.5
71
65
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07302271
ULM-32A-S80
32A
28
43.2
78.8
77
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07302280
ULM-40A-S80
40A
30
49.1
96.1
85
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材