藤井高圧
鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.107 ティー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
B
L
D
C
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07300101
SWT-8A-S80
11.1
14.3
21.1
9.4
10
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07300110
SWT-10A-S80
13.5
17.8
25.5
12.7
12
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07300119
SWT-15A-S80
15.9
22.2
28.9
16.1
13
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07300128
SWT-20A-S80
19.1
27.7
33.1
21.4
14
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07300137
SWT-25A-S80
22.2
34.5
38.2
27.2
16
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07300146
SWT-32A-S80
27
43.2
45
35.5
18
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07300155
SWT-40A-S80
31.8
49.1
50.8
41.2
19
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07300171
SWT-50A-S80
38.1
61.1
60.1
52.7
22
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07300180
SWT-65A-S80
41.3
77.1
67.3
65.9
26
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07300189
SWT-80A-S80
57.2
90
86.2
78.1
29
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07300198
SWT-15A-S160
19.1
22.2
33.1
12.3
14
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07300207
SWT-20A-S160
22.2
27.7
38.2
16.2
16
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07300216
SWT-25A-S160
27
34.5
45
21.2
18
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07300225
SWT-32A-S160
31.8
43.2
50.8
29.9
19
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07300241
SWT-40A-S160
38.1
49.1
60.1
34.4
22
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07300250
SWT-50A-S160
41.6
61.1
67.3
43.1
26
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07300259
SWT-65A-S160
57.2
77.1
86.2
57.3
29
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07300268
SWT-80A-S160
63.5
90
95.5
66.9
32
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材