曜日別特売

鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.115 レジューサー

鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.115 レジューサー - 藤井高圧鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.115 レジューサー - 藤井高圧鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.115 レジューサー - 藤井高圧鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.115 レジューサー - 藤井高圧
形状レジューサーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全43種類を絞り込む
呼び径(B)
43種類すべて表示中
注文コード
品番
L
D
C
E
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07301056SWRC-8A×6A-S8026.411106.41/4×1/8
オープン
789
868(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301065SWRC-10A×8A-S8026.414.3106.43/8×1/4
オープン
789
868(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301081SWRC-15A×8A-S8029.514.3109.51/2×1/4
オープン
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301090SWRC-15A×10A-S8029.517.8109.51/2×3/8
オープン
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301099SWRC-20A×8A-S8032.514.3139.53/4×1/4
オープン
939
1,033(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301108SWRC-20A×10A-S8032.517.8139.53/4×3/8
オープン
939
1,033(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301117SWRC-20A×15A-S8032.522.2139.53/4×1/2
オープン
939
1,033(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301126SWRC-25A×10A-S8038.717.81312.71×3/8
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301135SWRC-25A×15A-S8038.722.21312.71×1/2
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301151SWRC-25A×20A-S8038.727.71312.71×3/4
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301160SWRC-32A×15A-S8038.722.21312.71-1/4×1/2
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301169SWRC-32A×20A-S8038.727.71312.71-1/4×3/4
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301178SWRC-32A×25A-S8038.734.51312.71-1/4×1
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301187SWRC-40A×15A-S8038.722.21312.71-1/2×1/2
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301196SWRC-40A×20A-S8038.727.71312.71-1/2×3/4
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301205SWRC-40A×25A-S8038.734.51312.71-1/2×1
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301221SWRC-40A×32A-S8038.743.21312.71-1/2×1-1/4
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301230SWRC-50A×20A-S8048.127.71619.12×3/4
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301239SWRC-50A×25A-S8048.134.51619.12×1
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301248SWRC-50A×32A-S8048.143.21619.12×1-1/4
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301257SWRC-50A×40A-S8048.149.11619.12×1-1/2
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301266SWRC-65A×25A-S8051.134.51619.12-1/2×1
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301275SWRC-65A×32A-S8051.143.21619.12-1/2×1-1/4
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301291SWRC-65A×40A-S8051.149.11619.12-1/2×1-1/2
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301300SWRC-65A×50A-S8051.161.11619.12-1/2×2
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301309SWRC-80A×32A-S8051.143.21619.13×1-1/4
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301318SWRC-80A×40A-S8051.149.11619.13×1-1/2
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301327SWRC-80A×50A-S8051.161.11619.13×2
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301336SWRC-80A×65A-S8051.177.11619.13×2-1/2
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301345SWRC-20A×15A-S1601022.29.512.33/4×1/2
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301361SWRC-25A×15A-S1601322.212.712.31×1/2
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301370SWRC-25A×20A-S1601327.712.716.21×3/4
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301379SWRC-32A×15A-S1601322.212.712.31-1/4×1/2
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301388SWRC-32A×20A-S1601327.712.716.21-1/4×3/4
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301397SWRC-32A×25A-S1601334.512.721.21-1/4×1
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301406SWRC-40A×15A-S1601322.212.712.31-1/2×1/2
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301415SWRC-40A×20A-S1601327.712.716.21-1/2×3/4
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301431SWRC-40A×25A-S1601334.512.721.21-1/2×1
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301440SWRC-40A×32A-S1601343.212.729.91-1/2×1-1/4
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301449SWRC-50A×20A-S1601327.719.116.22×3/4
オープン
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301458SWRC-50A×25A-S1601334.519.121.22×1
オープン
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301467SWRC-50A×32A-S1601343.219.129.92×1-1/4
オープン
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301476SWRC-50A×40A-S1601349.119.134.42×1-1/2
オープン
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする