曜日別特売

鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.124 キャップ

鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.124 キャップ - 藤井高圧鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.124 キャップ - 藤井高圧鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.124 キャップ - 藤井高圧鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.124 キャップ - 藤井高圧
形状キャップRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全16種類を絞り込む
呼び径(B)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
B
L
C
G
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07300898SWCA-8A-S8014.3161061/4
オープン
589
648(税込)
7日以内出荷
返品不可
07300907SWCA-10A-S8017.8171073/8
オープン
589
648(税込)
7日以内出荷
返品不可
07300916SWCA-15A-S8022.2181081/2
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
07300925SWCA-20A-S8027.7211383/4
オープン
769
846(税込)
7日以内出荷
返品不可
07300941SWCA-25A-S8034.52413111
オープン
939
1,033(税込)
7日以内出荷
返品不可
07300950SWCA-32A-S8043.22413111-1/4
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
07300959SWCA-40A-S8049.12613131-1/4
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
07300968SWCA-50A-S8061.13016142
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
07300977SWCA-65A-S8077.13316172-1/2
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
07300986SWCA-80A-S80903516193
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
07300995SWCA-15A-S16022.219.2109.21/2
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301011SWCA-20A-S16027.723.41310.43/4
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301020SWCA-25A-S16034.525.61312.61
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301029SWCA-32A-S16043.227.61314.61-1/4
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301038SWCA-40A-S16049.128.91315.91-1/4
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301047SWCA-50A-S16061.134.51618.52
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする