藤井高圧
鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.112 フルカップリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
B
L
D
C
E
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07300356
SWFC-8A-S80
14.3
26.4
9.4
10
6.4
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07300365
SWFC-10A-S80
17.8
26.4
12.7
10
6.4
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07300381
SWFC-15A-S80
22.2
29.5
16.1
10
9.5
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07300390
SWFC-20A-S80
27.7
35.5
21.4
13
9.5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07300399
SWFC-25A-S80
34.5
38.7
27.2
13
12.7
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07300408
SWFC-32A-S80
43.2
38.7
35.5
13
12.7
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07300417
SWFC-40A-S80
49.1
38.7
41.2
13
12.7
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07300426
SWFC-50A-S80
61.1
51.1
52.7
16
19.1
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07300435
SWFC-65A-S80
77.1
51.1
65.9
16
19.1
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07300451
SWFC-80A-S80
90
51.1
78.1
16
19.1
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07300460
SWFC-15A-S160
22.2
29.5
12.3
10
9.5
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07300469
SWFC-20A-S160
27.7
35.5
16.2
13
9.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07300478
SWFC-25A-S160
34.5
38.7
21.2
13
12.7
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07300487
SWFC-32A-S160
43.2
38.7
29.9
13
12.7
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07300496
SWFC-40A-S160
49.11
38.7
34.4
13
12.7
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07300505
SWFC-50A-S160
61.1
51.1
43.1
16
19.1
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07300521
SWFC-65A-S160
77.1
51.1
57.3
16
19.1
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07300530
SWFC-80A-S160
90
51.1
66.9
16
19.1
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材