藤井高圧
鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.109 ユニオン (ガスケット式)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
B
L
H
D
C
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07301957
SWGU-8A-S80
14.3
35
35
7.8
10
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301966
SWGU-10A-S80
17.8
43
41
10.9
13
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301975
SWGU-15A-S80
22.2
46
46
14.3
13
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301991
SWGU-20A-S80
27.7
49
54
19.4
16
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07302000
SWGU-25A-S80
34.5
63
63
25
17
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07302009
SWGU-32A-S80
43.2
68
77
32.9
18
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07302018
SWGU-40A-S80
49.1
76
85
38.4
19
オープン
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07302027
SWGU-50A-S80
61.1
85
100
49.5
22
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07302036
SWGU-65A-S80
77.1
105
135
62.3
26
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07302045
SWGU-80A-S80
90.1
112
160
73.9
29
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材