藤井高圧
鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.125 インサートレジューサー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
37
件中 1~37件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
B
L
F
D
C
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07301485
SWRI-10A×8A-TYPEⅠ
17.3
32
22
9.4
10
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301501
SWRI-15A×10A-TYPEⅠ
21.7
34
21
12.7
13
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301510
SWRI-20A×15A-TYPEⅠ
27.2
39
26
16.1
13
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301519
SWRI-25A×20A-TYPEⅠ
34
43
27
21.4
16
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301528
SWRI-32A×25A-TYPEⅠ
42.7
48
31
27.2
17
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07301537
SWRI-40A×32A-TYPEⅠ
48.6
51
33
35.5
18
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301546
SWRI-50A×40A-TYPEⅠ
60.5
56
37
41.2
19
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301555
SWRI-65A×50A-TYPEⅠ
76.3
63
41
52.7
22
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301571
SWRI-80A×65A-TYPEⅠ
89.1
74
48
65.9
26
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301580
SWRI-15A×8A-TYPEⅡ
21.7
19
9
9.4
10
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301589
SWRI-20A×8A-TYPEⅡ
27.2
23
13
9.4
10
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301598
SWRI-20A×10A-TYPEⅡ
27.2
23
10
12.7
13
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301607
SWRI-25A×8A-TYPEⅡ
34
25
15
9.4
10
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301616
SWRI-25A×10A-TYPEⅡ
34
25
12
12.7
13
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301625
SWRI-25A×15A-TYPEⅡ
34
25
12
16.1
13
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301641
SWRI-32A×10A-TYPEⅡ
42.7
26
13
12.7
13
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301650
SWRI-32A×15A-TYPEⅡ
42.7
26
13
16.1
13
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301659
SWRI-32A×20A-TYPEⅡ
42.7
26
10
21.4
16
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301668
SWRI-40A×10A-TYPEⅡ
48.6
28
15
12.7
13
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301677
SWRI-40A×15A-TYPEⅡ
48.6
28
15
16.1
13
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301686
SWRI-40A×20A-TYPEⅡ
48.6
28
12
21.4
16
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301695
SWRI-40A×25A-TYPEⅡ
48.6
28
11
27.2
17
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301711
SWRI-50A×15A-TYPEⅡ
60.5
33
20
16.1
13
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301720
SWRI-50A×20A-TYPEⅡ
60.5
33
17
21.4
16
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301729
SWRI-50A×25A-TYPEⅡ
60.5
33
16
27.2
17
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301738
SWRI-50A×32A-TYPEⅡ
60.5
33
15
35.5
18
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301747
SWRI-65A×15A-TYPEⅡ
76.3
38
25
16.1
13
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301756
SWRI-65A×20A-TYPEⅡ
76.3
38
22
21.4
16
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301765
SWRI-65A×25A-TYPEⅡ
76.3
38
21
27.2
17
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301781
SWRI-65A×32A-TYPEⅡ
76.3
38
20
35.5
18
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301790
SWRI-65A×40A-TYPEⅡ
76.3
38
19
41.2
19
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301799
SWRI-80A×15A-TYPEⅡ
89.1
43
30
16.1
13
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301808
SWRI-80A×20A-TYPEⅡ
89.1
43
27
21.4
16
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301817
SWRI-80A×25A-TYPEⅡ
89.1
43
26
27.2
17
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301826
SWRI-80A×32A-TYPEⅡ
89.1
43
25
35.5
18
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301835
SWRI-80A×40A-TYPEⅡ
89.1
43
24
41.2
19
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301851
SWRI-80A×50A-TYPEⅡ
89.1
43
21
52.7
22
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材