藤井高圧
鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.119 ユニオン (Oリング式)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
B
L
H
D
C
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07301860
SWOU-8A-S80
14.3
42
36
9.4
10
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301869
SWOU-10A-S80
17.8
42
41
12.7
10
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301878
SWOU-15A-S80
22.2
42
46
16.1
10
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301887
SWOU-20A-S80
27.7
56
55
21.4
13
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301896
SWOU-25A-S80
34.5
56
65
27.2
13
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301905
SWOU-32A-S80
43.2
58
77
35.5
14
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301921
SWOU-40A-S80
49.1
74
85
41.2
16
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301930
SWOU-50A-S80
61.1
74
100
52.7
16
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301939
SWOU-65A-S80
77.1
105
135
65.9
26
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07301948
SWOU-80A-S80
90
112
160
78.1
29
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材