藤井高圧
鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.126 ユニオンオス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
T
d
B
L
H
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07302061
USM-8A-S80
8A
7
14.3
55
36
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07302070
USM-10A-S80
10A
9
17.8
57
41
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07302079
USM-15A-S80
15A
12
22.2
63
46
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07302088
USM-20A-S80
20A
16
27.7
77
55
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07302097
USM-25A-S80
25A
20
34.5
81
65
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07302106
USM-32A-S80
32A
28
43.2
87
77
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07302115
USM-40A-S80
40A
30
49.1
100
85
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07302131
USM-50A-S80
50A
40
61.1
106
100
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材