藤井高圧
鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.129 クロス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
B
L
D
C
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07300277
SW Cr-8A-S80
11.1
14.3
21.1
9.4
10
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
07300286
SW Cr-10A-S80
13.5
17.8
25.5
12.7
12
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07300295
SW Cr-15A-S80
15.9
22.2
28.9
16.1
13
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07300311
SW Cr-20A-S80
19.1
27.7
33.1
21.4
14
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07300320
SW Cr-25A-S80
22.2
34.5
38.2
27.2
16
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07300329
SW Cr-32A-S80
27
43.2
45
35.5
18
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07300338
SW Cr-40A-S80
31.8
49.1
50.8
41.2
19
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07300347
SW Cr-50A-S80
38.1
61.1
60.1
52.7
22
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材