藤井高圧
鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.150 ユニオンメス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
T
B
L
H
D
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07302140
USF-8A-S80
8A
14.3
42
36
9.4
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07302149
USF-10A-S80
10A
17.8
42
41
12.7
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07302158
USF-15A-S80
15A
22.2
42
46
16.1
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07302167
USF-20A-S80
20A
27.7
56
55
21.4
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07302176
USF-25A-S80
25A
34.5
56
65
27.2
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07302185
USF-32A-S80
32A
43.2
58
77
35.5
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07302201
USF-40A-S80
40A
49.1
74
85
41.2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07302210
USF-50A-S80
50A
61.1
74
100
52.7
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材