藤井高圧
鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.117 ハーフカップリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
B
L
D
C
E
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07300539
SWHC-8A-S80
14.3
25.9
9.4
10
15.9
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07300548
SWHC-10A-S80
17.8
27.5
12.7
10
17.5
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07300557
SWHC-15A-S80
22.2
32.2
16.1
10
22.2
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07300566
SWHC-20A-S80
27.7
36.8
21.4
13
23.8
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07300575
SWHC-25A-S80
34.5
41.6
27.2
13
28.6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07300591
SWHC-32A-S80
43.2
43.2
35.5
13
30.2
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07300600
SWHC-40A-S80
49.1
44.8
41.2
13
31.8
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07300609
SWHC-50A-S80
61.1
57.3
52.7
16
41.3
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07300618
SWHC-65A-S80
77.1
58.9
65.9
16
42.9
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07300627
SWHC-80A-S80
90
60.5
78.1
16
44.5
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07300636
SWHC-15A-S160
22.2
32.2
12.3
10
22.2
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07300645
SWHC-20A-S160
27.7
36.8
16.2
13
23.8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07300661
SWHC-25A-S160
34.5
41.6
21.2
13
28.6
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07300670
SWHC-32A-S160
43.2
43.2
29.9
13
30.2
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07300679
SWHC-40A-S160
49.1
44.8
34.4
13
31.8
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07300688
SWHC-50A-S160
61.1
57.3
43.1
16
41.3
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07300697
SWHC-65A-S160
77.1
58.9
57.3
16
42.9
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07300706
SWHC-80A-S160
90
60.5
66.9
16
44.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材