曜日別特売

M6R 充電式マルチLEDライト

M6R 充電式マルチLEDライト - SUPRABEAM(スプラビーム)M6R 充電式マルチLEDライト - SUPRABEAM(スプラビーム)M6R 充電式マルチLEDライト - SUPRABEAM(スプラビーム)M6R 充電式マルチLEDライト - SUPRABEAM(スプラビーム)M6R 充電式マルチLEDライト - SUPRABEAM(スプラビーム)M6R 充電式マルチLEDライト - SUPRABEAM(スプラビーム)M6R 充電式マルチLEDライト - SUPRABEAM(スプラビーム)M6R 充電式マルチLEDライト - SUPRABEAM(スプラビーム)

コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えたプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。押しやすく、丈夫なシリコンスイッチを採用。無段階出力調整が可能です。また、最後に使用した明るさを記憶し、次回使用時に再び調整する必要がありません。テール部にマグネットが付いていますので、ハンズフリーでお使いいただけます。脱着可能なクリップが付属しています。約2秒長押しするとMAXモードとDimmingモードが切り替わります。無段階調整へ切り替える場合はダブルクリックし、お好みの明るさになるまで長押しで調節してください。

付属品Li-ionバッテリー(951.018)、シリコン付きヘッドバンド、ヘルメットアダプター、ストラップ、USBケーブル、マニュアル寸法(mm)110×Φ28ブラック材質(本体)アルミニウム質量(g)111耐熱温度(℃)-20~+50連続点灯時間2時間30分(MAX)、145時間(Dimming)防塵防水性能IP68明るさ(Lm)600(MAX)、450-6(Dimming)LED使用数(個)CREEパワーチップ1照射距離(m)最大150電球の種類LED照射角度(°)20-60内容量1個
注意
※充電池に直接USBケーブルを差し込み、充電してください。
※直接ライトの光を目に当てたり、点灯中に光源をのぞきこまないでください。
※ライトを点灯したまま、長時間レンズ面を下向きにした状態でテーブルなどに置かないでください。故障の原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07299331526.5011
15,300
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする