曜日別特売

Q3R 充電式LEDライト

Q3R 充電式LEDライト - SUPRABEAM(スプラビーム)Q3R 充電式LEDライト - SUPRABEAM(スプラビーム)Q3R 充電式LEDライト - SUPRABEAM(スプラビーム)Q3R 充電式LEDライト - SUPRABEAM(スプラビーム)Q3R 充電式LEDライト - SUPRABEAM(スプラビーム)Q3R 充電式LEDライト - SUPRABEAM(スプラビーム)Q3R 充電式LEDライト - SUPRABEAM(スプラビーム)Q3R 充電式LEDライト - SUPRABEAM(スプラビーム)

コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電器のインジケーターで電池残量が一目でわかります。スペアバッテリーが付属しているので、充電の為に作業を中断する必要はありません。パワフルなライトを必要とするプロに最適。ビームの角度は片手で素早く変更可能。5段階の光モードを切り替えることが出来ます。(Boost、High、Medium、Low、ストロボ)専用ポーチはベルトにセットすることができます。

付属品本体、Li-ionバッテリー(951.015)、ポーチ、USBケーブル、充電器、ストラップ。全長(mm)127.7ダークグレー材質(本体)アルミニウム質量(g)139外径(Φmm)26.5充電時間標準3時間45分耐熱温度(℃)-20~+35連続点灯時間1時間45分(MAX)、3時間(High)、15時間(Medium)、89時間(Low)明るさ(Lm)400(MAX)、250(High)、50(Medium)、15(Low)LED使用数(個)CREEパワーチップ1防水性IPX4照射距離(m)最大245電球の種類LED内容量1本
注意
※アダプターは別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07299315503.5143
20,600
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする