鍛鋼製差込×ねじ込み式管継手 No.151 90°エルボ

鍛鋼製差込×ねじ込み式管継手 No.151 90°エルボ - 藤井高圧鍛鋼製差込×ねじ込み式管継手 No.151 90°エルボ - 藤井高圧鍛鋼製差込×ねじ込み式管継手 No.151 90°エルボ - 藤井高圧
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
T
A
B
L
D
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07304495SW×PT-90E-8A-S808A11.114.321.19.4
オープン
819
901(税込)
7日以内出荷
返品不可
07304511SW×PT-90E-10A-S8010A13.517.825.512.7
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
07304520SW×PT-90E-15A-S8015A15.922.228.916.1
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
07304529SW×PT-90E-20A-S8020A19.127.733.121.4
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
07304538SW×PT-90E-25A-S8025A22.234.538.227.2
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
07304547SW×PT-90E-32A-S8032A2743.24535.5
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
07304556SW×PT-90E-40A-S8040A31.849.150.841.2
オープン
5,098
5,608(税込)
7日以内出荷
返品不可
07304565SW×PT-90E-50A-S8050A38.161.160.152.7
オープン
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする