藤井高圧
鍛鋼製差込×ねじ込み式管継手 No.154 ソケット
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
T
B
L
D
C
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07304416
SW×PT-C-8A-S80
8A
14.3
25.9
9.4
10
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07304425
SW×PT-C-10A-S80
10A
17.8
27.5
12.7
10
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07304441
SW×PT-C-15A-S80
15A
22.2
32.2
16.1
10
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07304450
SW×PT-C-20A-S80
20A
27.7
36.8
21.4
13
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07304459
SW×PT-C-25A-S80
25A
34.5
41.6
27.2
13
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07304468
SW×PT-C-32A-S80
32A
43.2
43.2
35.5
13
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07304477
SW×PT-C-40A-S80
40A
49.1
44.8
41.2
13
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07304486
SW×PT-C-50A-S80
50A
61.1
57.3
52.7
16
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材