藤井高圧
鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.111 六角ソケット
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
T
A
L
H
t
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07302815
PTS-8A-S80
8A
11
30
22
8
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07302831
PTS-10A-S80
10A
11
30
24
8
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07302840
PTS-15A-S80
15A
15.5
40
32
9
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07302849
PTS-20A-S80
20A
15.5
42
36
11
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07302858
PTS-25A-S80
25A
18.5
50
46
13
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07302867
PTS-32A-S80
32A
20
55
55
15
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07302876
PTS-40A-S80
40A
20
55
65
15
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07302885
PTS-50A-S80
50A
23
64
75
18
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材