鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.108 ユニオン (ガスケット式)

鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.108 ユニオン (ガスケット式) - 藤井高圧鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.108 ユニオン (ガスケット式) - 藤井高圧鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.108 ユニオン (ガスケット式) - 藤井高圧鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.108 ユニオン (ガスケット式) - 藤井高圧鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.108 ユニオン (ガスケット式) - 藤井高圧
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
T
L
H
ガスケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07303296PTGU-8A-S808A353518.5×14.5
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
07303305PTGU-10A-S8010A434123.0×18.5
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
07303321PTGU-15A-S8015A464627.5×21.5
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
07303330PTGU-20A-S8020A495434.5×27.5
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
07303339PTGU-25A-S8025A636340.5×32.5
オープン
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
07303348PTGU-32A-S8032A687753.5×42.5
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
07303357PTGU-40A-S8040A768560.0×50.0
オープン
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
返品不可
07303366PTGU-50A-S8050A8510073.5×62.5
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
07303375PTGU-65A-S8065A10513595.0×77.0
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
07303391PTGU-80A-S8080A112160110.0×90.0
オープン
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする