藤井高圧
鍛鋼製差込×ねじ込み式管継手 No.153 ティー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
T
A
B
L
D
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07304581
SW×PT-T-8A-S80
8A
11.1
14.3
21.1
9.4
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07304590
SW×PT-T-10A-S80
10A
13.5
17.8
25.5
12.7
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07304599
SW×PT-T-15A-S80
15A
15.9
22.2
28.9
16.1
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07304608
SW×PT-T-20A-S80
20A
19.1
27.7
33.1
21.4
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07304617
SW×PT-T-25A-S80
25A
22.2
34.5
38.2
27.2
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07304626
SW×PT-T-32A-S80
32A
27
43.2
45
35.5
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07304635
SW×PT-T-40A-S80
40A
31.8
49.1
50.8
41.2
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07304651
SW×PT-T-50A-S80
50A
38.1
61.1
60.1
52.7
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材