藤井高圧
鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.110R 異径ニップル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
T
d
L
H
t
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07303777
RNi-8A×6A-S80
8A
5
31
17
8
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07303786
RNi-10A×8A-S80
10A
7
35
19
8
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07303795
RNi-15A×8A-S80
15A
7
39
24
9
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07303811
RNi-15A×10A-S80
15A
9
40
24
9
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07303820
RNi-20A×8A-S80
20A
16
42
30
10
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07303829
RNi-20A×10A-S80
20A
16
43
30
10
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07303838
RNi-20A×15A-S80
20A
12
46
30
10
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07303847
RNi-25A×10A-S80
25A
20
47
36
11
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07303856
RNi-25A×15A-S80
25A
20
50
36
11
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07303865
RNi-25A×20A-S80
25A
20
52
36
11
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07303881
RNi-32A×15A-S80
32A
28
53
46
12
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07303890
RNi-32A×20A-S80
32A
28
55
46
12
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07303899
RNi-32A×25A-S80
32A
28
58
46
12
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07303908
RNi-40A×20A-S80
40A
32
57
50
14
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07303917
RNi-40A×25A-S80
40A
32
60
50
14
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07303926
RNi-40A×32A-S80
40A
32
62
50
14
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07303935
RNi-50A×25A-S80
50A
40
66
65
16
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07303951
RNi-50A×32A-S80
50A
40
68
65
16
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07303960
RNi-50A×40A-S80
50A
40
68
65
16
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材