藤井高圧
鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.123 六角キャップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
T
L
H
t
G
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07303400
PTCA-8A-S80
8A
21
22
8
6
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07303409
PTCA-10A-S80
10A
21
24
8
7
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07303418
PTCA-15A-S80
15A
28
32
9
8
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07303427
PTCA-20A-S80
20A
30
36
11
8
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07303436
PTCA-25A-S80
25A
35
46
13
11
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07303445
PTCA-32A-S80
32A
39
55
15
11
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07303461
PTCA-40A-S80
40A
40
65
15
13
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07303470
PTCA-50A-S80
50A
47
75
18
14
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材