曜日別特売

高圧用C型ドラム スーパースムージーホース付

高圧用C型ドラム スーパースムージーホース付 - マッハ高圧用C型ドラム スーパースムージーホース付 - マッハ高圧用C型ドラム スーパースムージーホース付 - マッハ高圧用C型ドラム スーパースムージーホース付 - マッハ

高圧用C型エアードラム ロック一発カプラ
回転台付き
高圧スーパースムージーホース付き より柔らかい高圧専用エアーホース!
引っ掛かりを防ぎ、手首への負担を軽減します。
折り畳み式ハンドルを採用
寄り戻しには二次側ホースと分離できるスウィングカプラを搭載。
ホース内径 Φ6mm×30m

ブラック質量(g)7500長さ(m)30ホース内径(Φmm)6.0ホース外径(Φmm)10.0内容量1台
注意
※この製品は高圧専用です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07299376GHD-630TC
56,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする