シンコハンガー
ベストトレッサー H-08 ホワイト
洋服のお手入れの際、持ち手を変えてもブラッシングが簡単です!取れた埃はダストボックスに溜まるのでお手入れが簡単です。
材質
本体/ABS樹脂、ブラシ/ナイロン100%
色
ホワイト
高さ(mm)
240
質量(g)
132
縦(mm)
47
横(mm)
57
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07305518
-
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください