ロボット掃除機 DEEBOT T30 PRO OMNI エコバックス ECOVACS お掃除ロボット DDX14-12EE

ロボット掃除機 DEEBOT T30 PRO OMNI エコバックス ECOVACS お掃除ロボット DDX14-12EE - エコバックスジャパンロボット掃除機 DEEBOT T30 PRO OMNI エコバックス ECOVACS お掃除ロボット DDX14-12EE - エコバックスジャパンロボット掃除機 DEEBOT T30 PRO OMNI エコバックス ECOVACS お掃除ロボット DDX14-12EE - エコバックスジャパンロボット掃除機 DEEBOT T30 PRO OMNI エコバックス ECOVACS お掃除ロボット DDX14-12EE - エコバックスジャパンロボット掃除機 DEEBOT T30 PRO OMNI エコバックス ECOVACS お掃除ロボット DDX14-12EE - エコバックスジャパンロボット掃除機 DEEBOT T30 PRO OMNI エコバックス ECOVACS お掃除ロボット DDX14-12EE - エコバックスジャパンロボット掃除機 DEEBOT T30 PRO OMNI エコバックス ECOVACS お掃除ロボット DDX14-12EE - エコバックスジャパンロボット掃除機 DEEBOT T30 PRO OMNI エコバックス ECOVACS お掃除ロボット DDX14-12EE - エコバックスジャパン

エコバックスが誇る最先端技術と最新機能を搭載。
隅や角の清掃範囲UP、障害物に対する適切な自動判断を通じて、1mm単位までの正確なエッジクリーニングを実現。
Zero-Tangle テクノロジーはデュアルコーム構造で、毛髪やペットの毛の絡まりを防ぎます。

用途ロボット掃除機・水拭き寸法(mm)本体:353×351×104、ステーション:409×490×480タイプ吸引+拭くタイプ(水拭き・乾拭き)タンク容量(L)清水4/汚水3.5本体サイズ(mm)104×353×351運転音(dB)67バッテリー容量(mAh)5200運転時間(分)最大290水タンク容量(mL)300ダストボックス容量(mL)300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07298360DDX14-12EE
オープン
151,637
166,801(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする