ZEFULS
ドッキングワークライト FUSION
用途に合わせてドッキング
パワフルに広がる明るさワークライトの新たな形
用途
作業用 ワークライト 作業灯
質量(g)
360(1灯使用時)、720(2灯連結時)
保護等級
IP20相当
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)
3.7
使用環境温度(℃)
5~35
充電時間(時間)
約4.5(1灯充電時)、約7(2灯連結時)
バッテリー容量(mAh)
2000
充電方式
USB Type-C
定格入力
5V/1A
点灯時間(時間)
約2(High)、約4(Low)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07299690
ZA-FS1000
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください