充電式インパクトレンチ

充電式インパクトレンチ - SHINKO(新興製作所)充電式インパクトレンチ - SHINKO(新興製作所)充電式インパクトレンチ - SHINKO(新興製作所)充電式インパクトレンチ - SHINKO(新興製作所)充電式インパクトレンチ - SHINKO(新興製作所)充電式インパクトレンチ - SHINKO(新興製作所)充電式インパクトレンチ - SHINKO(新興製作所)充電式インパクトレンチ - SHINKO(新興製作所)
(1件のレビュー)

ブラシレスモーター採用でパワフルな締付けで、3段階のトルク調整で用途に応じたトルクで締付け可能。
正回転オートストップで締めすぎ防止、逆回転オートストップでナット落下紛失防止。
3種類のソケット付属ですぐ使え、ブローケース入りで保管も安心。

用途ボルト締め、タイヤ交換など。付属品バッテリー・充電器・セミロング薄肉ソケット(17mm/19mm/21mm)・ブローケース最大トルク(N・m)弱:120、中:210、強:350無負荷回転数(min-1[r.p.m])弱:0~850、中:0~1850、強:0~2550本体寸法(mm)235×75×135本体質量(g)1500(バッテリー込み)締付能力(普通ボルト)M10~M20締付能力(高力ボルト)M10~M16バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)18ソケット差込角(mm)12.7(1/2インチ)充電時間(分)約80無負荷打撃数(min-1)弱:0~1000、中:0~2550、強:0~3100入力電源(V)AC100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07305710DCIW-1820
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-29
用途: ホイール外し

価格以上に使えるが、
輸入車などの高トルクには使えない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする