S4R 充電式LEDヘッドライト(604.5005)

S4R 充電式LEDヘッドライト(604.5005) - SUPRABEAM(スプラビーム)S4R 充電式LEDヘッドライト(604.5005) - SUPRABEAM(スプラビーム)S4R 充電式LEDヘッドライト(604.5005) - SUPRABEAM(スプラビーム)S4R 充電式LEDヘッドライト(604.5005) - SUPRABEAM(スプラビーム)S4R 充電式LEDヘッドライト(604.5005) - SUPRABEAM(スプラビーム)S4R 充電式LEDヘッドライト(604.5005) - SUPRABEAM(スプラビーム)S4R 充電式LEDヘッドライト(604.5005) - SUPRABEAM(スプラビーム)

操作のしやすさと優れたデザインを兼ね備えたヘッドランプです。2つの異なるLEDをヘッドランプの右側に配置するボタンで切り替えたり、両方を同時に使用したりできます。シリコンボタンの採用により、手袋や濡れた手でも簡単に操作できます。右のレンズには 60度のワイドフラッドライトがあり、左のレンズには 60度のストレートライトを備えた20度のスポットビームがあります。フラッドビームを使用すると、より広い範囲を照らすことができます。ストレートライトを使用すると、光がスポットビームに焦点を合わせることができ、最大 85メートル先まで見通すことができます。左右どちらのレンズにも3つの光レベルがあり、ニーズに合わせて光を微調整できます。付属のヘルメットマウントの使用で、ヘッドランプを安全にヘルメットに取付けることができます。ヘッドランプはすべて完全に密閉されているため、水深2メートルまで防水でき、激しい雨にも対応します。USB-Cと互換性があり、5Vアダプターやコンピューター、車の充電器を使用してどこでも充電ができます。ヘッドランプの形状により、小型の作業灯としても使用可能です。

用途バッテリーの充電を忘れた場合でも常にヘッドランプが機能するため、従業員間でヘッドランプを共有する専門的な用途に最適仕様ヘッドバンド:シリコンライン付きブラック材質(本体)Hi-Techプラスチック質量(g)136スイッチ2シリコンスイッチ寸法(cm)14×8.5使用環境温度(℃)-20~+35連続点灯時間5時間30分(MAX)、8時間(Medium)、18時間(Low)アングル(°)ヘッド:0~50適合サイズ(cm)ヘッドバンド:50~70明るさ(Lm)750(MAX)、250(Medium)、75(Low)LED使用数(個)CREEパワーチップ2防水性IP68照射距離(m)最大100電球の種類LED照射角度(°)20/60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07299349604.5011
16,157
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする