キャピタルペイント
ウッドトリートメント(詰替え用)
木材用メンテナンス剤
塗装した木材或いは無塗装の木材の上に定期的に塗布する事でより綺麗に木材を保護する為の木材専用のメンテナンス製品です
使用方法
1~2週間に一度お手入れをしたい箇所に同製品をスプレーで吹き付けた
後乾いた布等で塗り広げる
使用箇所
屋外木部全般・半屋外木部(雨がかかる箇所のみの使用も可能)
塗装膜があってもなくても使用が可能
用途
撥水成分と防カビ成分を配合した同製品で定期的にお手入れをする事により清掃効果が得られると共に長期的に木材を保護する事が出来ます。
成分
青森ヒバ蒸留水・防カビ剤・撥水剤配合
容量(mL)
800
効能
清掃効果
色調
透明
危険物の類別
非危険物
特性
撥水・防カビ
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07305877
-
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください