曜日別特売

Satera A3カラーレーザービームプリンター LBP812Ci

Satera A3カラーレーザービームプリンター LBP812Ci - Canon

カラー・モノクロ同速36枚/分の高速印刷を実現。
フルフロントアクセスが可能なA3カラーLBP。
定着器とITBユニットを従来機と比較し大幅に交換しやすい設計を採用。
両面印刷機能を標準装備。
用紙サイズ混載でも高速に印刷する「調剤モード」
病院や調剤薬局、また役所などで使用頻度の高い小サイズの異なる用紙の連続印刷を、初期設定に比べ約30%高速化します。
※2024年12月頃搭載予定。
MEAP ADVANCEも標準搭載。
250枚カセットx1段を標準装備、590枚ペーパーフィーダを最大4段まで増設可能。
インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、USB2.0 HOSTx1、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2,412-2,472MHz)。
カラー12.6円/モノクロ3.2円の低ランニングコスト
標準同梱のトナーで、カラー約3,500ページ、モノクロ約5,000ページの印刷が可能です。
さらに、大容量トナーカートリッジならカラー約14,000ページ※、モノクロ約15,000ページ印刷可能で、
1枚あたりカラー12.6円、モノクロ3.2円の低ランニングコストを実現。交換頻度も大幅に抑えられます。
※ISO/IEC19798に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合のトナーカートリッジの印刷可能枚数(大容量使用時)より算出(税別)

仕様●ファーストプリント:A4(目安):モノクロ:9.1秒 カラー:10.8秒●プリント速度:モノクロ・カラーともA4:36枚/分、両面A4:33ページ/分●ページ記述言語:LIPS V●両面印刷機能:有り●印字色:カラー●対応トナー:トナーカートリッジ076シリーズ●無償保証期間:6ヶ月間(訪問修理)●給紙容量(64g/m2):カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚付属品トナーカートリッジ076(C/M/Y/K)スターター各1本、電源ケーブル他シリーズSateraエコマーク認定認定本体質量(kg)約32.5型番メーカー:6490C001寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×525×354インターフェースUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2,412~2,472MHz)プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式用紙サイズ最大:A3、【給紙カセット】A3/A4/A5/B4/B5/B6/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅:85.0~297.0mm×長さ:148.0~431.8mm)、【手差しトレイ】A3/A4/A5/A6/B4/B5/B6/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/はがき/往復はがき、4面はがき/封筒(長形3号、長形4号、長形40号、洋長形3号、角形2号)/ユーザー定義サイズ(幅:64.0~297.0mm x 長さ:120.0~1320.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイププリンターエコマーク認定番号24 155 013内容量1台
注意
※PCとの接続ケーブルは同梱されていません。
※保証書は同梱されておりません。保証登録は製品同梱の「ご購入製品保証登録のお願い」をご覧ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07307085LBP812Ci
208,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする