曜日別特売

Satera A4モノクロレーザービームプリンター LBP171

Satera A4モノクロレーザービームプリンター LBP171 - Canon

シンプルなデザインでカウンター業務にも最適。使いやすさを追求した小型A4モノクロプリンター。
片面33ページ/分、両面20ページ/分の高速プリント
※A4、普通紙、カセット給紙、同一データを連続印刷した場合の速度です。
両面印刷機能を標準装備。
250枚カセットx1段を標準装備 ※増設カセットは非対応
インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、100Base-TX/10Base-T ※無線LANは非対応

仕様●ファーストプリント:A4(目安):5.0秒●プリント速度:A4片面:33枚/分、A4両面:20ページ/分●ページ記述言語:CARPS2●両面印刷機能:有り●印字色:モノクロ●対応トナー:トナーカートリッジ072シリーズ●無償保証期間:12ヶ月間(引取修理)●給紙容量(64g/m2):250枚付属品トナーカートリッジ072スタータートナー(印刷可能枚数は1000ページ)、電源コード他シリーズSateraエコマーク認定認定本体質量(kg)約6.9型番メーカー:6353C009寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×399×222インターフェースUSB2.0High-Speed、100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)プリント方式半導体レーザー + 乾式電子写真方式用紙サイズ最大:A4、【給紙カセット】A4/A5/A6/B5/リーガル/レター/エグゼクティブ/封筒(長形3号、洋形長3号、長形4号、長形40号)/郵便はがき/往復はがき/4面はがき/ユーザー定義サイズ(幅:76.0~216.0mm×長さ:127.0~356.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイププリンターエコマーク認定番号24 155 006内容量1台
注意
※PCとの接続ケーブルは同梱されていません。
※保証書は同梱されておりません。保証登録は製品同梱の「ご購入製品保証登録のお願い」をご覧ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07307155LBP171
14,800
13,980
15,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする