曜日別特売

Satera A4モノクロレーザビームプリンタ複合機 MF289dw

Satera A4モノクロレーザビームプリンタ複合機 MF289dw - Canon

コピー、プリンター、カラースキャナー、ファクスの4つの機能を搭載したA4対応デスクトップモノクロ複合機。
両面読込対応ADF・両面印刷・無線LAN・SEND Liteを標準搭載。
PC操作なしでスキャンデータを送れる「SEND Lite機能」
SEND Liteは、パソコンのスキャナードライバーを使わずに本体操作でスキャニングし、そのままデータを送信できる機能です。
高圧縮PDFに対応し、社内外へのデータ共有に便利です。
「毎分33枚高速コピー」に加え、1枚目からスピーディーに出力
※A4片面等倍時。普通紙、同一データを連続印刷した場合の速度です(コピーは原稿台使用時)
6行モノクロタッチパネル、チルト式操作パネルを採用。

仕様●スキャナー機能 読み取り解像度(最大):600dpi×600dpi●ファーストプリント:A4(目安):5.0秒●プリント速度:A4片面:33枚/分、A4両面:20ページ/分●ページ記述言語:CARPS2●両面印刷機能:有り●印字色:モノクロ●対応トナー:トナーカートリッジ072シリーズ●無償保証期間:12ヶ月間(引取修理)●給紙容量(64g/m2):250枚付属品トナーカートリッジ072スタータートナー(印刷可能枚数は1000ページ)他サイズ複写機能 原稿サイズ:A4/B5/A5/A6/レター(最大216.0×297.0mm)シリーズSateraエコマーク認定認定本体質量(kg)約13.4型番メーカー:6354C007寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×399×390機能ファクス:スーパーG3:33.6kbps、G3:14.4kbps(自動フォールバック機能付き)インターフェースUSB2.0High-Speed、100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2,412~2,472MHz)プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式用紙サイズ最大:A4、【給紙カセット】A4/A5/A6/B5/リーガル/レター/エグゼクティブ/封筒(長形3号、洋形長3号、長形4号、長形40号)/郵便はがき/往復はがき/4面はがき/ユーザー定義サイズ(幅:76.0~216.0mm × 長さ:127.0~356.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイプ複合機エコマーク認定番号24 155 005内容量1台
注意
※PCとの接続ケーブルは同梱されていません。
※保証書は同梱されておりません。保証登録は製品同梱の「ご購入製品保証登録のお願い」をご覧ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07307180MF289dw
29,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする