曜日別特売

ピタロングステッカー 駐車禁止 A4 1面

ピタロングステッカー 駐車禁止 A4 1面 - ヒサゴ

油のついたところや、コンクリートなどザラザラしたところでも、ピタッと貼れて丈夫で長持ち!JIS規格準拠の表示マークステッカーです。
水・光・温度変化に強く、-20℃から+80℃の環境下で使用可能です。丈夫で破れにくいホワイトPETフィルム素材のため、屋外での使用に適しています。

用途
見る人に注意を促し、案内表示や防災・安全対策に役立つステッカーです。
公共施設や店舗はもちろん、工場、厨房、工事現場などの厳しい環境下での使用に適しています。
材質ホワイトPETフィルム文字内容駐車禁止取付方式ステッカー使用温度範囲(℃)-20~+80ラベルサイズ(mm)206×293面付1アズワン品番64-8849-31シートサイズA4内容量1枚
注意
※PETボトル再生材を仕様しています。
※本製品には印刷できません。
※長時間日光にあたるなど、環境によって印刷内容の退色やラベル自体の変色の可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17202605KLS002
1,250
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする