ピタロングステッカー 火気厳禁 A4 2面
油のついたところや、コンクリートなどザラザラしたところでも、ピタッと貼れて丈夫で長持ち!JIS規格準拠の表示マークステッカーです。
水・光・温度変化に強く、-20℃から+80℃の環境下で使用可能です。丈夫で破れにくいホワイトPETフィルム素材のため、屋外での使用に適しています。
用途
見る人に注意を促し、案内表示や防災・安全対策に役立つステッカーです。
公共施設や店舗はもちろん、工場、厨房、工事現場などの厳しい環境下での使用に適しています。
材質ホワイトPETフィルム
文字内容火気厳禁
取付方式ステッカー
使用温度範囲(℃)-20~+80
ラベルサイズ(mm)280×94
面付2
アズワン品番64-8849-35
シートサイズA4
内容量1枚
公共施設や店舗はもちろん、工場、厨房、工事現場などの厳しい環境下での使用に適しています。
注意
※PETボトル再生材を仕様しています。※本製品には印刷できません。
※長時間日光にあたるなど、環境によって印刷内容の退色やラベル自体の変色の可能性があります。
安全標識 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 17202693
2020-07-21
- 用途:
- ボードに張り付けて使用
サービス業
屋外でもしっかりと張り付いてよい商品だとおもいます。同じデザインでサイズ展開が多様であればうれしいです。