ピタロングステッカー 自動販売機 A4 2面
油のついたところや、コンクリートなどザラザラしたところでも、ピタッと貼れて丈夫で長持ち!JIS規格準拠の表示マークステッカーです。
水・光・温度変化に強く、-20℃から+80℃の環境下で使用可能です。丈夫で破れにくいホワイトPETフィルム素材のため、屋外での使用に適しています。
用途
見る人に注意を促し、案内表示や防災・安全対策に役立つステッカーです。
公共施設や店舗はもちろん、工場、厨房、工事現場などの厳しい環境下での使用に適しています。
材質ホワイトPETフィルム
サイズA4
文字内容自動販売機
取付方式ステッカー
使用温度範囲(℃)-20~+80℃
規格JIS規格準拠
ラベルサイズ(mm)138×194
面付2面
アズワン品番64-8849-68
内容量1枚
公共施設や店舗はもちろん、工場、厨房、工事現場などの厳しい環境下での使用に適しています。
注意
※PETボトル再生材を仕様しています。※本製品には印刷できません。
※長時間日光にあたるなど、環境によって印刷内容の退色やラベル自体の変色の可能性があります。